※使用例

キャンブロ アジャスタブル トレー&ディッシュカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27378427 品番 TDC30 C/B
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ポリエチレン製のカートとデバイダーは、ショックを吸収し、皿の縁欠けを防ぎます。また拭いたり、スチームクリーニングで簡単にきれいになります。
カート後部のハンドルを回してデバイダーをゆるめ、それをお好きな位置に動かしてからハンドルを締めるだけです。
お持ちの皿・トレーに合わせ思い通りに調節可能です。
収納用のビニールカバー付

EBM品番4121100 質量(kg)37 耐荷重(kg)227 適合トレー35.6×46cm、最大許容枚数一区画につき80枚、積み重ね高さ:一区画につき45〜60cm 外寸(mm)990×590×H880 キャスター6"(Φ152mm)×4輪(自在ストッパー付×2・自在×2) コーヒーベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする