EBM ステンレス キッチンワゴン 3段

(1件のレビュー)
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27378506 品番 S950
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
有効内寸(mm)(棚板1枚あたり)900×450 外寸(mm)(組立後)950×500×H950 耐荷重(kg)約50 キャスターゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付) 棚間隔(mm)230 EBM品番8809400 棚板有効内寸法(mm)900×450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
食品の運搬
社会福祉法人 見岳福祉会 様 (教育・研究機関)

保育施設で食料の運搬に使用しているが、50人分の鍋やバケットを運ぶのにちょうどいいサイズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする