EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の キッチンワゴン/サービスワゴン
EBM ステンレス キッチンワゴン 3段
(1件のレビュー)
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27378515
品番
S850
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
有効内寸(mm)
(棚板1枚あたり)800×400
外寸(mm)
(組立後)850×450×H900
棚板間隔(mm)
260
耐荷重(kg)
約50
キャスター
ゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
棚間隔(mm)
260
トレー内寸(mm)
750×400
EBM品番
8809500
棚板有効内寸法(mm)
800×400