EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の キッチンワゴン/サービスワゴン
EBM ステンレス キッチンワゴン 3段
(1件のレビュー)
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27378524
品番
S750
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
有効内寸(mm)
(棚板1枚あたり)700×350
外寸(mm)
(組立後)750×400×H835
棚板間隔(mm)
230
耐荷重(kg)
約50
キャスター
ゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
棚間隔(mm)
280
EBM品番
8809600
棚板有効内寸法(mm)
900×450