キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
キャンブロ カムラック フル ステム用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
79
収容数
9
EBM品番
7077250
注文コード
27378804
品番
9S318
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
79
EBM品番
7077250
収容数
9
仕切サイズ(mm)
150×150
外寸(mm)
504×504×H143
質量(kg)
2.12