キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
キャンブロ カムラック フル ステム用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
121
収容数
9
EBM品番
7077310
注文コード
27378813
品番
9S434
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
121
EBM品番
7077310
収容数
9
仕切サイズ(mm)
150×150
外寸(mm)
504×504×H184
質量(kg)
2.7