※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 洗浄消毒機器類
キャンブロの 洗浄用ラック
キャンブロ カムラック ハーフ グラス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
108
収容数
8
EBM品番
7081650
注文コード
27382566
品番
8HG414
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
108
EBM品番
7081650
収容数
8
仕切サイズ(mm)
105×113
外寸(mm)
504×254×H143
質量(kg)
1.6
色
クランベリー