レーバン
レーバンの 厨房機器・設備・調理機械
レーバンの 洗浄消毒機器類
レーバンの 洗浄用ラック
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 9仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27384149
品番
9-70-S
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
70
質量(kg)
1.75
仕切サイズ(mm)
149×149
収容数
9
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×502×H105
EBM品番
999710