※使用例
レーバン
レーバンの 厨房機器・設備・調理機械
レーバンの 洗浄消毒機器類
レーバンの 洗浄用ラック
レーバン カップラック フルサイズ デミタス・ブイヨン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27385059
品番
9-89-SD
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕切り下部のディバイダーがハンドルの付いた食器を守ります。
有効深さ(mm)
70
質量(kg)
2.13
外寸(mm)
502×502×H125
仕切サイズ(mm)
146×146
収容数
89
EBM品番
4351510