レーバン
レーバンの 厨房機器・設備・調理機械
レーバンの 洗浄消毒機器類
レーバンの 洗浄用ラック
レーバン グラスラック ハーフサイズ 8仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
147
EBM品番
1006000
注文コード
27385208
品番
H8-147-T
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・EBM品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
147
質量(kg)
1.59
外寸(mm)
502×254×H169
EBM品番
1006000
仕切サイズ(mm)
106×114
収容数
8