※使用例
レーバン
レーバンの 厨房機器・設備・調理機械
レーバンの 洗浄消毒機器類
レーバンの 洗浄用ラック
レーバン グラスラック ハーフサイズ 17仕切
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
167
EBM品番
1006910
注文コード
27385314
品番
H17-167-T
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・EBM品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
167
質量(kg)
1.43
外寸(mm)
502×254×H191
EBM品番
1006910
仕切サイズ(mm)
74
収容数
17