※使用例
レーバン
レーバンの 厨房機器・設備・調理機械
レーバンの 洗浄消毒機器類
レーバンの 洗浄用ラック
レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 8仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27385339
品番
H8-75-S
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
75
質量(kg)
97
外寸(mm)
502×254×H
仕切サイズ(mm)
106×114
収容数
8
EBM品番
1007010