※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 搬送機器類
キャンブロの 台車・ドーリー
キャンブロ グラスラックドーリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
1020600
注文コード
27385637
品番
-
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大積載量(kg)
156
材質
キャスター=エラストマー樹脂Φ76(自在×4)
色
コーヒーベージュ
外寸(mm)
560×560×H940
内寸(mm)
514×514
EBM品番
1020600