EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の キッチンワゴン/サービスワゴン
EBM ステンレス サービスワゴン 3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27385777
品番
SW700
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ミラー仕上
棚板はフラットタイプです。
段数
3
耐荷重(kg)
約50
キャスター(mm)
ゴム製Φ100(自在×4・2輪ストッパー付)
外寸(mm)
700×400×H820
棚間隔(mm)
305
EBM品番
8872700