曜日別特売
- ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付 ニロフレックス(niroflex) 27385908

ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚サイズLEBM品番247400注文コード27385908品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋
ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。
ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的
機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。

サイズL全長(cm)23.7中指長(cm)9手のひらまわり(cm)23.5~25.9左右区別EBM品番247400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする