サクラメン手袋 デラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27386188 品番 M
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

使い捨てポリエチレン手袋の元祖サクラメン(R)手袋
サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。
手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。
安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。
食品衛生法適合

ブルー サイズM 手のひらまわり(cm)約27 中指長(cm)8.5 材質ポリエチレン、外エンボス 厚さ(mm)0.035 全長(cm)29 EBM品番5208840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする