サクラメン
サクラメンの 厨房機器・設備・調理機械
サクラメンの 熱調理機・加熱機器
サクラメンの 焼物器
サクラメン ミトンタイプ手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27386249
品番
35μ
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
5本指タイプと違い着脱が簡単にできます。
材質
ポリエチレン、内エンボス
厚さ(μm)
35
全長(cm)
27
中指長(cm)
13
手のひらまわり(cm)
約26
EBM品番
5208910
注意
※ジャストフィット機能はありません。