テーブルクラフト
テーブルクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テーブルクラフトの 卓上備品・テーブルウェア
テーブルクラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクラフト 使い捨て 丸型プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(48枚)
EBM品番
956620
注文コード
27387414
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材で環境に優しい使い捨て容器です。
材質
竹
形状
丸型
径(Φmm)
63
外径(Φmm)
60
高さ(mm)
10
EBM品番
956620