ホーム&ホーム 分類ペダルペール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27388209 品番45PW
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 容量(L)44(約22+約22) 仕様中仕切付・ポリ袋止め付・分類シール付2分類+両サイド荷掛けフック付(買い物袋が掛けられます) 外寸(mm)475×310×H565 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ EBM品番120110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする