リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
ホーム&ホーム 分類ペダルペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27388227
品番
25PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,410
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
容量(L)
28(11+約14)
仕様
袋止め付
外寸(mm)
394×257×H483
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
5717000