Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の 分別用ゴミ箱
Richell(リッチェル)の 分別用ゴミ箱本体
分別ストッカー3段G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27388263
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋止め付
レジ袋用フック2コ付
材質
ポリプロピレン
容量(L)
18(1容器あたり)
色
アイボリーブラウン
外寸(mm)
425×325×H1,275
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
682810