Carlisle(カーライル)
カーライル ナイロンハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27389679
品番
40542
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
洗浄力・耐久性に優れたハードタイプ
材質(毛)
ハードポリエステル
毛丈(mm)
45
幅W×全長(mm)
78×220
耐熱温度(℃)
130
線径(mm)
0.6
EBM品番
5209300