40043 カーライル タンクケトルブラシ Carlisle(カーライル) 27389706

カーライル タンクケトルブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27389706品番40043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
用途
寸胴や釜から大型のタンクまで曲面の多い機器に
材質(毛)ハードポリエステル寸法(mm)229×140サイズM毛丈(mm)40線径(mm)0.5EBM品番7029340
注意
※別売りのハンドルとセットでお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする