リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOUR(乾式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27390799 品番-
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
吸込仕事率(W)300 集塵方式ダストボックス方式(布フィルター) 集塵容量(L)紙バッグ:5.5 コード長さ(m)8(脱着式) 付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1 質量(kg)5.9 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 外寸(mm)340×340×H404 本体質量(kg)5.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404 清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)61 運転音61dB EBM品番8531401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする