バーテック
バーキュート衛生管理用ほうき 幅広タイプ用スペア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
赤
赤
青
タイプ
ソフト
ソフト
ハード
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27391115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
色
赤
タイプ
ソフト
毛丈(mm)
60
外寸(mm)
60×450
EBM品番
7998700
アズワン品番
64-9295-19