新コスモス電機
新コスモス電機の 環境測定(自然環境/安全環境)
新コスモス電機の ニオイセンサ
XP-329m、XP-329VR用試料採取袋 Fタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27395044
品番
NB-310(Fタイプ)
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
試料採取用のバッグです。
用途
測定対象臭気を採取して測定する時に使用
材質
ポリエステル
外径(Φmm)
取入口:8
内容積(L)
10