アール
アールの 内装資材
アールの 壁紙・シート
アールの シート
モザイクタイルシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(柄)
クリアグリーン
注文コード
27395464
品番
MT-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
まるで本物みたいな貼るだけモザイクタイルシール。貼るだけで本格的なリフォームができちゃう。キッチン・浴室・洗面所に。好きなサイズにカットできるので小物にも。油汚れや水はねも拭き取れる
材質
(シール)アルミ・エポキシ、(粘着剤)アクリル系粘着剤
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×376×1.2
色(柄)
クリアグリーン