- 貼っぴぃ 便座シート オカ 27395927 - 貼っぴぃ 便座シート オカ 27395927

貼っぴぃ 便座シート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27395927 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

お取替簡単な貼る便座シートです。洋式トイレのU型便座・O型便座・洗浄暖房便座のどのタイプの便座にも使用可能です。(便座よりはみ出す場合は、サイズに合わせてカットして下さい。)フリースの素材でふんわりとやさしい肌ざわりです。繰り返しお洗濯しても、気になる毛玉ができにくく、吸着性が衰えない優れものです。

プリント フラワー 適合U型便座・O型便座・洗浄暖房便座 材質(表面)ポリエステル100%、(クッション部分)ポリウレタン、(裏面)ポリウレタン 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×430×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする