積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
アルミのき下用ものほし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27396076
品番
ABN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
竿が落ちにくいリング状の竿受けを採用。耐久性に優れたアルミダイカスト製です。
用途
木質にネジで取り付け、干し場を作ります
仕様
竿かけ数:2本、かけられる重さ:全体で約20kgまで。
材質
(本体)アルミダイカスト、(ネジ類)ステンレス
色
ブロンズ
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×190×40