積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
竿止めミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
27396146
品番
SDM
参考基準価格(税別)
¥898
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
竿に取付けて風などによる移動を防止します。
仕様
使用できる竿の太さ:直径25〜40mmまで。
材質
(本体)ポリプロピレン樹脂・EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色
ロイヤルブルー
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×100