積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
竿用チューブ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27396155
品番
A-45
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥868
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
竿などパイプの補修に、簡単にカバーできます
仕様
使用できる竿の太さ:直径43〜48mmまで、長さ4mまで
材質
(本体)PVC樹脂
長さ(mm)
4500
厚さ(mm)
1
色
グレー
質量(g)
100
折径(mm)
87