積水樹脂
積水樹脂の 内装商品
積水樹脂の 吊り金具
積水樹脂の Sカン・S字フック
ステンレスフリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
27396259
品番
ADH-20
参考基準価格(税別)
¥768
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
材質
(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
仕様
かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。
質量(g)
57
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×200×5