積水樹脂
積水樹脂の 内装商品
積水樹脂の 吊り金具
積水樹脂の Sカン・S字フック
ステンレスフリーフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
27396277
品番
ADH-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
材質
(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
仕様
かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。
質量(g)
88
サイズ(cm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×400×5