積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27396313
品番
DSL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ふとんも干せるダブルバー仕様。竿は最大5本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途
天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。
材質
(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂・天然ゴム、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/グレー
質量(g)
5100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×590×2050〜3000