積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
ステンレス多機能ふとんほし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27396408
品番
FDX-30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マルチハンガーが付いてハンガー干しにも対応します。日当たりの良い段違いの干し部を採用しています。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途
通気性の良いWバータイプのふとんほし。
仕様
かけられる重さ:全体で約20kgまで。
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ・アルミパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/グレー
質量(g)
6300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1450〜2350×890×1340