AIRWALK 軽量プロテクティブスニーカー ハイカット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード27397448 品番AW-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

「AIRWALK エアウォーク」NEWモデル!!! 耐油・耐滑の軽量プロテクティブスニーカー!!
人間工学に基づき開発された4種類の屈曲溝を採用。
1.フロントウェーブ・・・ウェーブ状の高密度グリップが歩行時や荷物を押し出す時などに地面を確実にキャッチします。
2.トライアングルグリップ・・・全方向の力に対応できるフレキシブルさと、ソール自体のスムーズな柔軟性を兼ね備えた新開発ソールです。
3.踏ん張り時に最も力がかかる箇所に垂直に働く円形のグリップポイントを配置しダイレクトに力を伝える事で無駄な力が必要なく足の疲れも軽減します。
4.踏ん張り時に効率的に働くウェーブ状の高密度グリップが足の外側の力を最大限に引き出します。

サイズ(cm)25 甲被タイプ紐タイプ ホワイト 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 用途建設現場・工事現場・運搬 規格JSAA B種 先芯合成樹脂 標準質量(g)692

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27397448 AW-640 47312696 AW641 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 1足 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27397457
2023-01-21
用途:
DINING BAR の仕事用
DINING BAR Kajah 様 (飲食業)

DINING BAR のカウンター及びキッチンで使用、
デザインがカジュアルな感じでとても気に入っている。
値段も安いので、半年毎に新品に変えています。

対象商品:
27397554
2019-03-12
用途:
自動車修理
その他業種

今まで履いた安全靴と比べ、軽くて長持ちするようです。次も購入します。

対象商品:
27397527
2018-05-02
用途:
バイクブーツなど
その他業種

ホームセンターで実物を確認して購入したので、不満はありません。サイズは足と丁度ですが、0.5だけ大きめを買いました。履き心地は堅くなく良い、デザインは洒落ていて良い、まだ1〜2回履いただけなので分からない所もありますが、耐久性あればベストです。モノタロウさんで購入した方が安く買えたので有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする