積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
ステンレス多機能ものほし台ほすおー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27397494
品番
HD-40C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属の伸縮竿(2本)を使ってふとんから小物までたくさん干せます。スペースや干す量に合わせてかたちを変えて使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途
干す量に合わせてレイアウト可能なパネル型。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ホワイト/グレー
質量(g)
6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2250×750×1240