使用荷重(t)(最大)0.35
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
寸法H(mm)120
寸法A(mm)18
寸法F(mm)165〜195
寸法D(mm)36
寸法E(mm)19
寸法B(mm)27
寸法C(mm)100
本体質量(kg)1.4
開口寸法(mm)2〜16
寸法I(mm)10
寸法G(mm)25
寸法R(mm)28
寸法W1(mm)37
寸法W2(mm)22
適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。