使用荷重(t)(最大)0.5
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
寸法H(mm)148
寸法A(mm)22
寸法F(mm)220〜265
寸法D(mm)50
寸法E(mm)26
寸法B(mm)30
寸法C(mm)114
本体質量(kg)2.7
開口寸法(mm)3〜20
寸法I(mm)10
寸法G(mm)27
寸法R(mm)40
寸法W1(mm)49
寸法W2(mm)28
適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。