用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
寸法H(mm)155
寸法A(mm)23
寸法F(mm)225〜265
寸法D(mm)50
寸法E(mm)24
寸法B(mm)36
寸法C(mm)124
本体質量(kg)3.6
開口寸法(mm)3〜20
寸法I(mm)12
寸法G(mm)33
寸法R(mm)38
最大使用荷重(t)1
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)30
適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。