使用荷重(t)(最大)1
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
寸法H(mm)198
寸法A(mm)42
寸法F(mm)295〜365
寸法D(mm)50
寸法E(mm)25
寸法B(mm)50
寸法C(mm)175
本体質量(kg)6.5
開口寸法(mm)5〜40
寸法I(mm)14
寸法G(mm)40
寸法R(mm)43
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)30
適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。