※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-2(25〜50) 鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ 27397633 E-2(25〜50) 鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ 27397633 E-2(25〜50) 鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ 27397633

鋼板縦吊用クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27397633 品番 E-2(25〜50)
参考基準価格(税別)¥123,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。
吊荷重による強力自動締付け機構。
吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。
吊荷に無駄な傷をつけない。
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。
吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。
取扱やすい大型吊環。
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。

使用荷重(t)(最大)2 クランプ範囲(mm)25〜50 用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。 寸法H(mm)225 使用荷重(kg)400〜2000 寸法A(mm)55 寸法F(mm)310〜358 寸法D(Φmm)60 寸法E(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)193 本体質量(kg)8.6 寸法I(mm)14 寸法G(mm)46 寸法R(mm)44 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)36 適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。 有効板厚(mm)25〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする