使用荷重(t)(最大)5
クランプ範囲(mm)5〜45
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
寸法H(mm)269
使用荷重(kg)1000〜5000
寸法A(mm)50
寸法F(mm)383〜435
寸法D(Φmm)65
寸法E(mm)45
寸法B(mm)55
寸法C(mm)224
本体質量(kg)16.7
寸法I(mm)22
寸法G(mm)63
寸法R(mm)55
寸法W1(mm)76
寸法W2(mm)44
適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
有効板厚(mm)5〜45