使用荷重(t)(最大)5
クランプ範囲(mm)40〜70
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
寸法H(mm)280
使用荷重(kg)600〜3000
寸法A(mm)75
寸法F(mm)378〜435
寸法D(Φmm)60
寸法E(mm)35
寸法B(mm)70
寸法C(mm)236
本体質量(kg)12.5
寸法I(mm)19
寸法G(mm)56
寸法R(mm)50
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)40
適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
有効板厚(mm)40〜70