SL-103 防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300 信栄物産 27398026 SL-103 防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300 信栄物産 27398026

防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本×1組) 注文コード27398026 品番SL-103
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。

用途穴をあけずに簡単に取付可能です。 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)300 幅(mm)10 適合径範囲Φ80mm以内
注意
※信栄物産ミラーH、FA,KA、KC型に対応可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398026
2022-06-22
用途:
カーブミラー固定
建設業・工事業

カーブミラーの固定に使ってますが、長さ調整で切るのが出来にくい点の改良はできますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする