SL-106 防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×600 信栄物産 27398044 SL-106 防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×600 信栄物産 27398044

防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27398044 品番SL-106
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。

用途穴をあけずに簡単に取付可能です。 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)600 幅(mm)10 適合径範囲Φ160mm以内
注意
※信栄物産ミラーH、FA,KA、KC型に対応可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする