R-30H 防犯ミラー 半球ミラーハーフ 330×165×100 信栄物産 27398342 R-30H 防犯ミラー 半球ミラーハーフ 330×165×100 信栄物産 27398342 R-30H 防犯ミラー 半球ミラーハーフ 330×165×100 信栄物産 27398342

防犯ミラー 半球ミラーハーフ 330×165×100

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27398342 品番R-30H
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付 質量(kg)0.17 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール(クロームメッキ) ミラー形状1/4球 アズワン品番64-8874-54 出幅(mm)100 直径×高さ(mm)330×165 曲面R(mm)170
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398342
2019-09-10
用途:
廊下コーナーの衝突防止
ブランシエラ池田石澄管理組合 様 (その他業種)

取付場所の関係で小型の物を探しておりましたのでちょうどOKでした。
ただ上面が全く空いている構造で埃がたまりやすく清掃をどうするか(ミラーの裏面なので・・)問題が残りました。

1人が参考にしています
対象商品:
27398342
2018-02-02
用途:
階段と廊下の歩行者の接触を防ぐ目的
メルスモン製薬株式会社 様 (製造業)

ミラーに歩行者がしっかりとうつり、接触事故を未然に防ぐのに役立つ。
購入の目的をはたせそうな商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする