曜日別特売
KTL-021 プレミアムシートルーペ A4サイズ Kenko(ケンコートキナー) 27398535

プレミアムシートルーペ A4サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27398535品番KTL-021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。

倍率(倍)2寸法(mm)(レンズ)263×199サイズA4質量(g)47材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27398535
2021-01-26
用途: 御年80歳になり目が悪くなりパソコンの文字が見づらくなり購入したものです。
KANADA DESIGN OFFUCEその他業種

このシートルーペがA4サイズでパソコンの画面より小さく画面の全体を見るためには
ルーペを動かさねばならず、わずらわしい。
できればノートパソコンの画面いっぱいぐらいの大きさのものがあればいいのですがーーー。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする