画像準備中

シーリングプレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)390 適合管外径(Φmm)267.4 注文コード27398622 品番10686-0196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・適合管外径など18種類から選べます 他の種類を見る

配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるクロームめっき処理仕上。

外径(Φmm)390 呼び径(A)250A 適合管外径(Φmm)267.4
注意
※屋内用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398525
2021-12-21
用途:
給水管、排水管取付時
その他業種

配管の開口の隙間をエアコン用パテで埋め、その上に化粧プレートを置きました。本体中央のバネがパテに埋まり安定します。後付けなので便利です。

対象商品:
27398568
2018-03-20
用途:
石油給湯器取り換え
有限会社 森商事 様

値段は近くのDIYショップで買うよりも安いですが、品質は問題ありませんでした。ただ、くの字型のおさえピンが外れやすいのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする