ステンシーリングプレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27398674 品番 10687-0051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるステンレス色。
SUS430製。

呼び径(A)40A 外径(Φmm)103 適合管外径(Φmm)48.6
注意
※屋内用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
自宅メンテナンス時

思った通りの良い商品です、これからも宜しくお願いします

2024-12-25
用途:
配管工事
アキラ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

配管貫通部の隙間かくしに使用、取付も簡単でGOODでした

対象商品:
27398674
2022-07-30
用途:
配管作業時

クロームメッキ仕様を取り付けた際に、裏側でサビが発生したのでステンレス製に交換しました。湿気のある場所に設置する場合はこれがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする